Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC304-5K. COMPRESSION LOAD CELL, 5000LB, 10VDC, Lo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821425
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC304-5K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
kraftmessdose
Versorgungsspannung: 10 VDC
  • Produktpalette: LC304 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 107 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -54 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zellenausgang mV/V: 2
  • Tragfähigkeit: 5000 lb
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, OMEGA, LC304-5K., 2821425, 282-1425
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 478,86*
    € 561,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 522,90*
    € 609,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 609,59*
    € 725,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 598,84*
    € 712,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 554,49*
    € 659,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 543,24*
    € 646,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 522,90*
    € 622,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.