Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL MDA2R10MV2 DIGITAL TIMER, ON-DELAY, DPDT, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819922
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     MDA2R10MV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
zeitrelais
Nennstrom: -
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Produktpalette: TMR48D Series
  • Anzahl Timing-Bereiche: 10 Bereich(e)
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, min.: 0.001 s
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CROUZET CONTROL, MDA2R10MV2, 2819922, 281-9922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,56*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,48*
    € 183,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,60*
    € 180,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,98*
    € 177,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,56*
    € 170,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    89451001
    ab € 34,29*
    Zubehör
    Crouzet
    89451003
    ab € 33,53*
    Zubehör
    Crouzet
    89451006
    ab € 46,26*
    Zubehör
    Crouzet
    89451010
    ab € 75,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.