Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB5TCB0. TEMPERATURE METER, No. of Digits / Alpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819872
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5TCB0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Funktionsumfang: Temperature
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • ZiffernhĂśhe: 12.2 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Messbereich: -200°C to +1820°C / -328°F to +3308°F
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB5TCB0., 2819872, 281-9872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 157,00*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,32*
    € 203,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,30*
    € 200,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,73*
    € 197,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.