Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSEPP UNO-04 OSEPP UNO R4 Plus Arduino Compatible Boa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819448
Hersteller:
     OSEPP
Herst.-Nr.:
     UNO-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Prozessorkern: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: OSEPP UNO R3 Plus Arduino Compatible Board, ATmega328P
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Produktpalette: OSEPP UNO R3 Plus
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (SBC), Embedded-Einplatinencomputer, Entwicklungsboards, Evaluationstools, OSEPP, UNO-04, 2819448, 281-9448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.