Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 520 ESD Storage Type:-, External Height - Im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816390
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.25 Zoll
  • ESD-Aufbewahrung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 139.7 mm
  • Außenbreite - metrisch: 31.8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.5 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 190.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten (l x b x h) 173 x 86 x 35mm, sortierkasten, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, ADAFRUIT, 520, 2816390, 281-6390
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,70*
    € 14,71*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 20,87*
    € 31,00*
    € 4,00*
    ab € 21,02*
    € 31,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.