Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9054633 Herst.-Nr.: 789 EAN/GTIN: 5059045141846 |
| |
|
| | |
| Produktname = Adafruit PN532 NFC/RFID-Controller-Shield Teilenummer des Prozessors = 789 Zum Einsatz mit = Arduino
Adafruit PN532 NFC/RFID-Controller-Shield für Ardunio. Diese Controller-Abschirmung ist das Adafruit PN532 Breakout Board, das in die perfekte Abschirmung umgewandelt wurde. Ein großartiges Werkzeug für jede 13,56 MHz RFID- oder NFC-Anwendung. Die Adafruit NFC-Abschirmung verwendet den PN532 Chipsatz und ist in fast jedes NFC-Telefon oder -Gerät eingebettet. Dieses spezielle Modell ist sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Diese Platine/Chip verwendet I2C 7-Bit-Adresse 0x48 2,1 Zoll (53,3 mm) x 4,7 Zoll (117,7 mm) und 0,425 Zoll (1,1 mm) dick Weitere Informationen: | | Produktname: | Adafruit PN532 NFC/RFID-Controller-Shield | Teilenummer des Prozessors: | 789 | Zum Einsatz mit: | Arduino |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS Mouse, GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, adafruit gps-modul, gps maus, 9054633, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, ADAFRUIT INDUSTRIES, 789, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino |
| | |
| |