Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAT54XV2T5G DIODE, SCHOTTKY, AEC-Q101, 30V, SOD-523,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814888
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54XV2T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Produktpalette: BAT54 Series
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAT54XV2T5G, 2814888, 281-4888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0441*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0581*
    € 0,3999*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3999*
    € 0,47588
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2497*
    € 0,29714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.