Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-4025S-A102 POT, LINEAR, 1K, 0.05W, 20%, KNURLED, Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814391
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4025S-A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Einstellungsart: Knurled
  • Nennleistung: 50 mW
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Produktlänge: 28.8 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: PTV09A Series
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Widerstandsverlauf: Logarithmic
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: 10 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, PTV09A-4025S-A102, 2814391, 281-4391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,594*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,595*
    € 1,89805
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.