Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-516-3A TURN COUNTING DIAL, SATIN CHROME, 15TURN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814334
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-516-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Knopfausführung: Satin Chrome
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: H-516 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drehknopf, bourns drehknopf, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, BOURNS, H-516-3A, 2814334, 281-4334
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    60
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 7,79*
    € 10,06*
    6
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 79,67*
    € 94,08*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 55,88*
    € 97,35*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 60 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
    Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 603,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.