Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS C48CS103 STANDARD COUNTER, 6, 85VAC TO 250VAC, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814240
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     C48CS103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • ZiffernhĂśhe: 7.62 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 204,70*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,52*
    € 263,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,70*
    € 256,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,26*
    € 254,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,70*
    € 243,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.