Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3266Y-1-203LF TRIMMER, POT, 20K, 12TURN, TH, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814163
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266Y-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 0,25 w
Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 7.24 mm
  • Produktlänge: 6.71 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Element-Material: Cermet
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: 3266 Series
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3266Y-1-203LF, 2814163, 281-4163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    64WR20KLF
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.