Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 93A1A-B28-A18L POT, LINEAR, 50K, 2W, 10%, SLOTTED, Trac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813689
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93A1A-B28-A18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
SVHC: Lead
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Nennleistung: 2 W
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Potentiometer: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktpalette: 93 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produktlänge: 34.93 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, 93A1A-B28-A18L, 2813689, 281-3689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.