Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 82A1A-B28-A13L POT, LINEAR, 5K, 2W, 10%, SLOTTED, Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813687
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     82A1A-B28-A13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Nennleistung: 2 W
  • SVHC: Lead
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometeranschlüsse: J-Hook
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: 82 Series
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produktlänge: 38.11 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Produkthöhe: 15.88 mm
  • Potentiometer: -
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, 82A1A-B28-A13L, 2813687, 281-3687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,37*
      
    Preis gilt ab 2.700 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.