Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTD901-2015K-B104 POT, LINEAR, 100K, 0.05W, 20%, KNURLED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813604
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTD901-2015K-B104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Einstellungsart: Knurled
  • Produktlänge: 22.05 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produkthöhe: 11.3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktpalette: Pro Audio PTD90 Series
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, PTD901-2015K-B104, 2813604, 281-3604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.