Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS C48CD102 COUNTER, DUAL PRESET, BACKLIT LCD, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811380
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     C48CD102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler
Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • ZiffernhĂśhe: 7.62 mm
  • Produktpalette: C48C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, RED LION CONTROLS, C48CD102, 2811380, 281-1380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 221,60*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 243,01*
    € 289,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,49*
    € 284,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,71*
    € 276,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,60*
    € 263,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.