Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA DP8PT-330-C24-EIP DIGITAL PANEL METER, 1/8 DIN, 240V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811322
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP8PT-330-C24-EIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Produktpalette: Platinum DP8PT Series
  • ZiffernhĂśhe: 21 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Messbereich: Âą 50mV, Âą 100mV, Âą 1V, Âą 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 403,05*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,45*
    € 508,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,96*
    € 505,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 403,05*
    € 479,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.