Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA DP16PT-DC DIGITAL PANEL METER, 1/16 DIN, 36V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811282
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP16PT-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Produktpalette: Platinum DP16PT Series
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • ZiffernhĂśhe: 10.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Messbereich: Âą 50mV, Âą 100mV, Âą 1V, Âą 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 215,29*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 231,71*
    € 275,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 227,71*
    € 270,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,22*
    € 268,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,29*
    € 256,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.