Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA DPG409-150G DIGI PRESSURE GAUGE, 150PSI, 1/4 Zoll-18 NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811276
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DPG409-150G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Druckanzeiger
Druckmesser
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: DPG409 Series
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Betriebstemperatur, min.: -18 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • GewindemaĂŸ - Metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 814,46*
      
    Preis gilt ab 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 841,95*
    € 1.001,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 814,46*
    € 969,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.