Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS PAXC0020 COUNTER, LED, 6 DIGIT, 85VAC TO 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810410
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXC0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 49.5 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 96.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • ZiffernhĂśhe: 14.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,60*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,98*
    € 295,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,71*
    € 291,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,67*
    € 286,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,60*
    € 274,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.