Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB4CL20 CURRENT LOOP INDICATOR, 3.5 DIGIT, LCD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810407
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4CL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Produktpalette: CUB4CL Series
  • Funktionsumfang: Current Loop Indicator
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Messbereich: 4mA to 20mA / 10mA to 50mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • ZiffernhĂśhe: 15.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB4CL20, 2810407, 281-0407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 196,98*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,23*
    € 258,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,51*
    € 251,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,56*
    € 248,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,98*
    € 234,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.