Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB5TB00 ELECTRONIC PRESET TIMER, 7DIGIT, Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810387
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5TB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, max.: -
  • Zeit, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Zeit, min.: -
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 132,19*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,76*
    € 167,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,16*
    € 165,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,29*
    € 161,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,19*
    € 157,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Red Lion
    MLPS2000
    ab € 46,14*
    Zubehör
    Red Lion
    CUB5RLY0
    ab € 25,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.