Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SECO-LARM SA-027WQ 7-DAY TIMER, 12-24VAC/DC, RELAY O/P, Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808826
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SA-027WQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Zeit, min.: -
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Zeit, max.: 7 Tag
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,09*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,89*
    € 65,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,93*
    € 62,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.