Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STINGER SGP901001 Circuit Breaker 100 Amp, Product Range:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808597
Hersteller:
     STINGER
Herst.-Nr.:
     SGP901001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(AFDD)
(GFCI)
(RCBO)
(RCD)
Überlaststrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 100 A
  • Anzahl der Pole: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Isolationsspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,45*
    € 42,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.