Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GROUPGETS LLC 56354429 Pure Thermal 1 With Shuttered Lepton Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808452
Hersteller:
     GROUPGETS LLC
Herst.-Nr.:
     56354429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Prozessorkern: -
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: STM32F411CEU6 Add-On Board
  • Prozessorserie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: -
  • Unterart Anwendung: -
  • Prozessorfamilie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 307,94*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,30*
    € 399,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,95*
    € 380,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,94*
    € 366,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.