Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RED LION CONTROLS CUB4L020 COUNTER, LED, 6 DIGIT, 85VAC TO 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806546
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4L020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • ZiffernhĂśhe: 12.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, RED LION CONTROLS, CUB4L020, 2806546, 280-6546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,01*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,77*
    € 155,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,31*
    € 152,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,01*
    € 146,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.