Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA OM-DAQXL-1-NA. DATA LOGGER, W/USB HOST/DEVICE, TFT, 8CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806395
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     OM-DAQXL-1-NA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
omega datenlogger
datenlogger
Anzeige: LCD
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 8 Channel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Datenschnittstelle: USB
  • Samples, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Datenlogger: USB Universal
  • Sensor / Messart: Current, Resistance, RTD, Thermocouple, Voltage
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, OMEGA, OM-DAQXL-1-NA., 2806395, 280-6395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.130,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.242,04*
    € 2.668,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.223,14*
    € 2.645,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.162,98*
    € 2.573,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.130,76*
    € 2.535,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    5TC-TT-J-30-72
    ab € 110,62*
    Zubehör
    Omega
    5TC-TT-T-24-72
    ab € 86,31*
    Zubehör
    Omega
    5TC-TT-T-30-72
    ab € 112,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.