Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINY CIRCUITS ASD2201-R TinyDuino TinyShield MicroSD Module, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804649
Hersteller:
     TINY CIRCUITS
Herst.-Nr.:
     ASD2201-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(SBC)
Embedded-Einplatinencomputer
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Lieferumfang des Kits: Add-On Board, MicroSD Card Module, TinyShield for Arduino
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TINY CIRCUITS, ASD2201-R, 2804649, 280-4649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.