Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMARTBOARD 710-0003-06 9 Volt Populated Single Voltage Regulate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804145
Hersteller:
     SCHMARTBOARD
Herst.-Nr.:
     710-0003-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Unterart Anwendung: LDO
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L7809C2T
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • Prozessorhersteller: SchmartBoard
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board L7809C2T
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.