Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PS-SP11537 15V 3.4A 50W AC DC Switching Power Suppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801649
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PS-SP11537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 88V AC to 264V AC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.4 A
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kits, Video, MEAN WELL, PS-SP11537, 2801649, 280-1649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.