Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURE ELECTRONICS AA-AB31241 1 x 400 Watt Audio Amplifier Board - TA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801644
Hersteller:
     SURE ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     AA-AB31241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Prozessorkern: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • Lieferumfang des Kits: Amplifier Board
  • Unterart Anwendung: Audio Power Amplifier
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,04*
    € 111,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,05*
    € 110,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,54*
    € 107,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,33*
    € 101,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,45*
    € 87,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.