Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND PCJR1311. PANEL, 12.75 Zoll X 10.88 Zoll, STEEL, WHITE, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786294
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCJR1311.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 323.9 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gehäusefarbe: White
  • Panelmaterial: Steel
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 10.9 Zoll
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 276 mm
  • Zur Verwendung mit: PCJ14126LF & PCJ14126CCLF Enclosures
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 12.8 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, PCJR1311., 2786294, 278-6294
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,75*
    € 21,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,48*
    € 22,53*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.