Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND 14A0907 INNER PANEL, ALUM, UNPAINTED, ENCLOSURE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786190
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     14A0907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: 1414, EJ & PJ Enclosures
  • Panelmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 175 mm
  • Platte: Inner Panel
  • Gehäusefarbe: -
  • Produktpalette: 14A Series
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 222.3 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 8.8 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 6.88 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, HAMMOND, 14A0907, 2786190, 278-6190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.