Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND A1868 INNER PANEL, ALUM, UNPAINTED, ENCLOSURE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786189
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     A1868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Hammond PJ Series Enclosures
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 429 mm
  • Gehäusefarbe: Unfinished
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Platte: Inner Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 16.9 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 14.9 Zoll
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 378 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, HAMMOND, A1868, 2786189, 278-6189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.