Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM44WH MOUNTING PLATE, STEEL, 350MM X 350MM, Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785179
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM44WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
AuĂŸenbreite - Zoll: 13.8 Zoll
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 1.8 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 13.8 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 350 mm
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 350 mm
  • AuĂŸentiefe - imperial: 0.07 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Schneider Spacial S3DC & S3DCD Enclosures
  • Platte: Mounting
  • Plattenmaterial: Steel
  • Produktpalette: -
  • Plattenfarbe: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER ELECTRIC, NSYMM44WH, 2785179, 278-5179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.