Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM33WH MOUNTING PLATE, STEEL, 250MM X 250MM, Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785177
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM33WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Plattenfarbe: -
  • Platte: Mounting
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 9.8 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 249.9 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 9.8 Zoll
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 1.8 mm
  • AuĂŸentiefe - imperial: 0.07 Zoll
  • Plattenmaterial: Steel
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 250 mm
  • Zur Verwendung mit: Schneider Spacial S3DC & S3DCD Enclosures
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER ELECTRIC, NSYMM33WH, 2785177, 278-5177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.