Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 28-0685 Track Resistance:50kohm, No. of Turns:1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784434
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     28-0685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Länge der Welle: 1 Zoll
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstechnologie: -
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Einbaustellen: -
  • Produktlänge: 44.5 mm
  • Wellendurchmesser: 0.28125 Zoll
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Nennleistung: 500 mW
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandstoleranz: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, MCM, 28-0685, 2784434, 278-4434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,29*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.