Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT F-22WG GASKET AND SCREW, 64MM, Gasket / Seal Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784132
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F-22WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Dichtung: Gasket Kit
  • Dichtungslänge: 64 mm
  • Dichtungsmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,52*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.