Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT A-24P20SS6 PANEL, ENCLOSURE, 21INX17IN, SS, WHITE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784129
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A-24P20SS6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Platte: Panel
  • Zur Verwendung mit: Type 3R, 4, 4x, 12 and 13 Enclosures
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 432 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 17 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 21 Zoll
  • Panelmaterial: Stainless Steel
  • Gehäusefarbe: White
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 533 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 232,94*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,84*
    € 312,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 248,38*
    € 295,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,94*
    € 277,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    XJG64
    ab € 194,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.