Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM AR70038 WN011 EARPHONE - MONO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783455
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     AR70038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
earphone
Anschlusslänge: 1500 mm
  • Frequenzgang, min.: 20 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: 3.5mm
  • Impedanz: 8 ohm
  • Antriebseinheit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio, Kabel, Kopfhörer, Privathaushalte, Video-Ausrüstung, MCM, AR70038, 2783455, 278-3455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.