Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES 83733310 LIMIT SWITCH, 50V, 5A, TOP PLUNGER, Limi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2781554
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83733310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Gewinde-Bolzen, Gewindebolzen, Gewindeenden, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 250v 5a, gewinde bolzen, crouzet endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES, 83733310, 2781554, 278-1554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 53,60*
    € 59,28*
    € 5,90*
    ab € 71,74*
    € 79,37*
    2 Tage
    63
    Frei Haus
    ab € 72,20*
    € 92,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,28*
    € 70,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,87*
    € 65,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.