Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM1210 Plate Type:Mounting, Plate Material:Galv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
schneider electric montageplatte
AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 1.14 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 950 mm
  • Platte: Mounting
  • AuĂŸentiefe - imperial: 4.92 Zoll
  • Plattenfarbe: -
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 37.4 Zoll
  • Zur Verwendung mit: 1200mm x 1000mm Enclosures
  • Plattenmaterial: Galvanized Steel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.045 Zoll
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 125 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, SCHNEIDER ELECTRIC, NSYMM1210, 2780153, 278-0153
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,15*
    ab € 65,86*
    € 69,77*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 49,00*
    ab € 65,96*
    € 69,87*
    Frei Haus
    ab € 67,20*
    € 71,15*
    35 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 70,83*
    € 74,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 230,42*
    € 247,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,15*
    € 294,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,42*
    € 274,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.