Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RT0W0106SNH-K INDUSTRIAL CIRCULAR, RCPT, 6POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775217
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0W0106SNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Verschluss: Bayonet
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • Produktpalette: Ecomate RM Series
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 14,69*
    € 19,25*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,92*
    € 24,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.925,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.