Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766F3DA SAFETY INTERLOCK SW, DPST/SPST, 300VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2771239
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSL766F3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 300 V
  • SchalteranschlĂźsse: Cable
  • Produktpalette: Preventa XCSL Series
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 745,93*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 932,41*
    € 1.109,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 813,35*
    € 967,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 745,93*
    € 887,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.