Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9007C52GD LIMIT SW, SPDT-DB, PLUNGER, 6A, 120VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2771180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C52GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: Heavy Duty 9007 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • Betätigungskraft, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 254,73*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 394,34*
    € 469,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,02*
    € 403,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 289,86*
    € 344,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 254,73*
    € 303,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.