Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: EEU-FR0J122 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1200UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2759377
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR0J122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
panasonic elkos
becherelko
Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Nennspannung: 6.3 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • Kapazität: 1200 ᄉF
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Durchmesser: 10 mm
  • Höhe: 12.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 hours @ 105ᄚC
  • Produktpalette: FR Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEU-FR0J122, 2759377, 275-9377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.