Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4312NHH. DC AXIAL FAN, 119 X 32MM, 12V, 51DBA, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2758554
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312NHH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Nennleistung: 8.3 W
  • Außentiefe: 32 mm
  • Luftstrom - CFM: 147 cu.ft/min
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: 4300N Series
  • SVHC: Lead
  • IP-Schutzart: IP20
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nenndrehzahl: 3500 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 4.16 m³/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4312NHH., 2758554, 275-8554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    42
    € 25,00*
    ab € 35,14*
    € 49,11*
    1
    € 8,95*
    ab € 42,98*
    € 76,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 42 Stück
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
    Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 2.062,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.