Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABB CE4P-10R-11 PUSHBUTTON SWITCH, SPST-NO/NC, SCREW, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2758542
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CE4P-10R-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
AC-Kontaktspannung, nom.: 127 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • SVHC: To Be Advised
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: Compact Pilot Devices
  • Schalterfunktion: Pull Release
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,05*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.