Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABB CE3T-10R-01 PUSHBUTTON SWITCH, SPST-NC, 1.5A, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2758537
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CE3T-10R-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
AC-Kontaktspannung, nom.: 127 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: Compact Pilot Devices
  • Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schalterfunktion: Twist Release
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,49*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.