Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4404.0001 CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 240V/48V, 4A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2750738
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4404.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Trennschalter
Überstromschutzschalter
Produktpalette: T9-611 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennstrom: 4 A
  • Schutzschaltermontage: Snap In
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schutzschalter schurter 4a, schutzschalter, schutzschalter schurter, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, 4404.0001, 2750738, 275-0738
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,97*
    € 2,44*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,67*
    € 3,22*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,69*
    € 3,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,53*
    € 4,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.