Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: NB7W-TW00B HMI, TFT LCD COLOUR, 3.5 Zoll, 202X148MM, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729349
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NB7W-TW00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
AnzeigengrĂśĂŸe: 202mm x 148mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 27.6 VDC
  • BildschirmgrĂśĂŸe: 7 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Messanzeige: TFT LCD Touch Screen
  • Produktpalette: NB Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • AnzeigenauflĂśsung: 800 x 480 Pixels
  • Versorgungsspannung, min.: 20.4 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, NB7W-TW00B, 2729349, 272-9349
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 491,35*
    € 524,71*
    € 5,90*
    ab € 498,83*
    € 533,02*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 507,87*
    € 543,08*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 574,69*
    € 617,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.096,09*
    € 1.216,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.216,93*
    € 1.448,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.096,09*
    € 1.304,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    364953
    ab € 24,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.